SKU:
SWT1251300A
Ft4200.00
ÁFA nélkül
Ft5334.00
ÁFÁ-val
16 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A nagy spirálemelkedési szög segíti a forgács felfelé irányuló mozgását a forgácshoronyban. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát, mivel elvezeti a h't a vágóélt'l. A bevonat alacsony tapadású felületet képez, mely csökkenti a kopást és növeli a vágóél szilárdságát. 135°-os csúcsszög. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412C szabvány szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 130° |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140194410 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 10mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártói besorolás | DIN338 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 87mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO kategória | K M P |
lélekvastagság | C formanyomtatvány |
Mélység x Átmérő arány | 4xD |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | CL60208 |
Spirál típusa | Magas hélix |
Spirálszög | 37° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 1412C |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes szár |
Teljes hossz | 133mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |