SwissTech

10.50MM NORMÁL HOSSZÚ HSS CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1250105A

Ft3210.00

ÁFA nélkül

Ft4076.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú fúró nagyobb termelési teljesítményekhez. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát, mivel elvezeti a h't a vágóélt'l. A bevonat alacsony tapadású felületet képez, mely csökkenti a kopást és növeli a vágóél szilárdságát. 118°-os csúcsszög, 28°-os spirálemelkedési szög. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412A szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    HSS

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140190733

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    10.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártói besorolás

    DIN338

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    87mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO kategória

    K M P

    lélekvastagság

    Alap

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Pont típusa

    Vékonyított vésőél

    Sorozat

    CL60201

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    28°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1412A

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes szár

    Teljes hossz

    133mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál