Ft5468.00
ÁFA nélkül
Ft6944.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High productivity "one-hit" drilling to 6xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Size Range: 1.0 - 20.0mm, 3/64” - 25/32”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 130° |
EAN | 7320760046593 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 9/64in. |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A9009/64 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 44mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | PFX |
Spirál típusa | Magas hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN ANSI |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Teljes hossz | 73mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | parabolikus |