noscriptDormer A900 5.00mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD A9005.0 | Cromwell Tools

Dormer

A900 5.00mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD

SKU:

DOR0266402B

MPN:

A9005.0

Ft6452.00

ÁFA nélkül

Ft8194.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A900
    Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless, titanium and nickel
    Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    7320760046777

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A9005.0

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    52mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Mélység x Átmérő arány

    6xD

    Pont típusa

    PFX

    Sorozat

    A900

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN ANSI

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    86mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    parabolikus