noscriptDormer A900 3.70mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD A9003.7 | Cromwell Tools

Dormer

A900 3.70mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD

SKU:

DOR0266401M

MPN:

A9003.7

Ft5255.00

ÁFA nélkül

Ft6673.85

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High productivity "one-hit" drilling to 6xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Size Range: 1.0 - 20.0mm, 3/64” - 25/32”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    7320760046616

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    3.7mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A9003.7

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    39mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    PFX

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN ANSI

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    70mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    parabolikus