noscriptDormer A900 10.20mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD A90010.2 | Cromwell Tools

Dormer

A900 10.20mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD

SKU:

DOR0266404G

MPN:

A90010.2

Ft30055.00

ÁFA nélkül

Ft38169.85

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A900
    Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless, titanium and nickel
    Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    7320760047460

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    10.2mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A90010.2

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    87mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    PFX

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN ANSI

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    133mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    parabolikus