Ft2784.00
ÁFA nélkül
Ft3535.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A777 HSS-Co Heavy Duty Jobber Drill
Excellent for drilling higher tensile, tougher materials. 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm).
Size range: 0.3 - 16.0mm, 1/16” - 1/2”
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 135° |
EAN | 7320760375020 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Bronz |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 3.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A7773.5 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 39mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | A777 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 338 |
Teljes hossz | 70mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |