noscriptDormer A777 11/64" HSCO HEAVY DUTY JOBBER DRILL A77711/64 | Cromwell Tools

Dormer

A777 11/64" HSCO HEAVY DUTY JOBBER DRILL

SKU:

DOR0258101Q

MPN:

A77711/64

Ft3513.00

ÁFA nélkül

Ft4461.51

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (48)

    A termék részletei

    A777 HSS-Co Heavy Duty Jobber Drill
    Excellent for drilling higher tensile, tougher materials. 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm).
    Size range: 0.3 - 16.0mm, 1/16” - 1/2”


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    135°

    EAN

    7320760374641

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Bronz

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúró átmérője hüvelykben

    11/64in.

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A77711/64

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    47mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    A777

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    80mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál