noscriptDormer A510 5.80mm HSS-TiN ADX S/S JOBBER DRILL A5105.8 | Cromwell Tools

Dormer

A510 5.80mm HSS-TiN ADX S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0265158J

MPN:

A5105.8

Ft18925.00

ÁFA nélkül

Ft24034.75

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point. TiN coating for increased tool life & performance. Size Range: 3.0 - 14.0mm, 1/8” - 1/2”


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    7320760036778

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    5.8mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A5105.8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    57mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Hígított pont

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    93mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál