Dormer

A510 5.50mm HSS-TiN ADX S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0265155F

MPN:

A5105.5

Ft17284.00

ÁFA nélkül

Ft21950.68

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point. TiN coating for increased tool life & performance. Size Range: 3.0 - 14.0mm, 1/8” - 1/2”


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    7320760036747

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    5.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A5105.5

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    57mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Hígított pont

    Sorozat

    A510

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    93mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál