noscriptDormer A108 3.20mm HSS JOBBER DRILL FOR STAINLESS STEEL A1083.2 | Cromwell Tools

Dormer

A108 3.20mm HSS JOBBER DRILL FOR STAINLESS STEEL

SKU:

DOR0251614M

MPN:

A1083.2

Ft2262.00

ÁFA nélkül

Ft2872.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Drills up to 4 x diameter. Split point. Point angle: 135. Manufactured to BS328, DIN338.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    135°

    EAN

    7320760008133

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőzoxid

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    3.2mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A1083.2

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    36mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    A108

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    65mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál