noscriptDormer A108 10.20mm HSS JOBBER DRILL FOR STAINLESS STEEL A10810.2 | Cromwell Tools

Dormer

A108 10.20mm HSS JOBBER DRILL FOR STAINLESS STEEL

SKU:

DOR0251650J

MPN:

A10810.2

Ft12218.00

ÁFA nélkül

Ft15516.86

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Series A108 Metric
    Drills up to 4 x diameter. Split point. Point angle: 135°. Manufactured to BS 328, DIN 338.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    135°

    EAN

    7320760007655

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Gőzoxid

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    10.2mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A10810.2

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    87mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    A108

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    133mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál