Ft49381.00
ÁFA nélkül
Ft62713.87
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Dormer No.201 Drill Set contains in increments of 0.5mm.
Metric sizes:
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 19 |
EAN | 7320760385418 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | TiN-hegyű |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Gyártó cikkszáma | A095201 |
ISO kategória | P |
Mélység x Átmérő arány | 4xD |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méretlépcső | 0,5 mm |
Minimális fúróméret | 1 |
Sorozat | A095 |
Spirálszög | 118° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 338 |
Szár típusa | Egyenes |
Tartalmazott fúróméret | 1mm to 10mm x 0.5mm |
Tok típusa | Plastic Case |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |