noscriptDormer A095 SET 18 HSS-TIN JOBBER DRILLS (29-PCE) A09518 | Cromwell Tools

Dormer

A095 SET 18 HSS-TIN JOBBER DRILLS (29-PCE)

SKU:

DOR0250946X

MPN:

A09518

Ft116696.00

ÁFA nélkül

Ft148203.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Range: 1/16" - 1/2" in 1/64" increments.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    29

    EAN

    7320760385395

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-hegyű

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Gyártó cikkszáma

    A09518

    ISO kategória

    P

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Méretlépcső

    1/64 hüvelyk

    Minimális fúróméret

    1/16in.

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    A095

    Spirálszög

    118°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338

    Szár típusa

    Egyenes

    Tartalmazott fúróméret

    10x 50 mm Körvonalas csiszolópapír 400

    Tok típusa

    Plastic Case

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirális fuvola