noscriptGuhring 9651 7.94mm (5/16") HSS TiN TIP JOBBER S-DRILL 09651 007.940 | Cromwell Tools

Guhring

9651 7.94mm (5/16") HSS TiN TIP JOBBER S-DRILL

SKU:

GUR1259003X

MPN:

09651 007.940

Ft2671.00

ÁFA nélkül

Ft3392.17

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series 9651
    Guhring HSS TiN Tip Drills. General purpose drills offering longer tool life. Especially suitable for the machining of steel and cast steel (alloyed and unalloyed), grey cast iron, malleable cast iron, spheroidal graphite iron, sintered iron and graphite with high concentricity characteristics.
    Manufactured to BS 328/DIN 338RN.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    4031093742672

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    7.94mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    09651 007.940

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    75mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Hasonló C alakúhoz

    Pont típusa

    Hagyományos

    Sorozat

    9651

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    117mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál