Ft1814.00
ÁFA nélkül
Ft2303.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 9651
Guhring HSS TiN Tip Drills. General purpose drills offering longer tool life. Especially suitable for the machining of steel and cast steel (alloyed and unalloyed), grey cast iron, malleable cast iron, spheroidal graphite iron, sintered iron and graphite with high concentricity characteristics.
Manufactured to BS 328/DIN 338RN.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 4031093742856 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 6.35mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 09651 006.350 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 63mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Hasonló C alakúhoz |
Pont típusa | Hagyományos |
Sorozat | 9651 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 101mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |