Ft1944.00
ÁFA nélkül
Ft2468.88
ÁFÁ-val
12 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
37°-os nagy spirálemelkedési szög alumínium fúrásához. A nagy spirálemelkedési szög segíti a forgács felfelé irányuló mozgását a forgácshoronyban. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 130° |
EAN | 5036140191075 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 7mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 69mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | C formanyomtatvány |
Pont típusa | Osztott pont |
Spirál típusa | Magas hélix |
Spirálszög | 37° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 1412C |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 109mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |