Ft15057.00
ÁFA nélkül
Ft19122.39
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 658
High heat resistant drill with wide chip space. Suitable for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a high tensile strength over 800N/mm2. Particularly suitable for drilling hot and cold rolled steels. Manufactured to BS 328, DIN338RN.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 130° |
EAN | 4031093213363 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 6mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 00658 006.000 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 57mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Vékonyított háló formája |
Sorozat | 658 |
Spirál típusa | Magas hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Teljes hossz | 93mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | parabolikus |