noscriptGuhring 657 8.50mm HSCO TYPE Ti JOBBER S-DRILL 00657 008.500 | Cromwell Tools

Guhring

657 8.50mm HSCO TYPE Ti JOBBER S-DRILL

SKU:

GUH0266556V

MPN:

00657 008.500

Ft22119.00

ÁFA nélkül

Ft28091.13

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    657
    Rigid, high heat resistant drill with large helix angle of 35°. Suited for titanium and titanium alloys, stainless steels and heat resisting austenitic steels. TiN coated gives greater wear resistance and longer tool life. Limited suitability for special alloys such as Hastelloy, Inconel, Nimonic etc. Manufactured to DIN338.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    4031093211642

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    8.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    00657 008.500

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    75mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Hasonló C alakúhoz

    Pont típusa

    Hagyományos

    Sorozat

    657

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Spirálszög

    35°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    117mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál