Ft8706.00
ÁFA nélkül
Ft11056.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
657
Rigid, high heat resistant drill with large helix angle of 35°. Suited for titanium and titanium alloys, stainless steels and heat resisting austenitic steels. TiN coated gives greater wear resistance and longer tool life. Limited suitability for special alloys such as Hastelloy, Inconel, Nimonic etc. Manufactured to DIN338.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 130° |
EAN | 4031093210874 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 3.3mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 00657 003.300 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 36mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Hasonló C alakúhoz |
Pont típusa | Hagyományos |
Sorozat | 657 |
Spirál típusa | Magas hélix |
Spirálszög | 35° |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 65mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |