Ft32295.00
ÁFA nélkül
Ft41014.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 651
TiN Coated Drills. For drilling steel and cast steel, alloyed and unalloyed grey cast iron, spheroidal iron, sintered powder metal, German silver and graphite.
Manufactured to BS 328, DIN338RN.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 4031093201308 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 7/16in. |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 00651 011.110 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 94mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Pont típusa | Hagyományos |
Sorozat | 651 |
Spirál típusa | Alacsony spirál |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 142mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |