noscriptGuhring 651 13/64" HSS JOBBER S-DRILL 00651 005.160 | Cromwell Tools

Guhring

651 13/64" HSS JOBBER S-DRILL

SKU:

GUH0265001N

MPN:

00651 005.160

Ft6565.00

ÁFA nélkül

Ft8337.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series 651
    TiN Coated Drills. For drilling steel and cast steel, alloyed and unalloyed grey cast iron, spheroidal iron, sintered powder metal, German silver and graphite.
    Manufactured to BS 328, DIN338RN.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    4031093199964

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúró átmérője hüvelykben

    13/64in.

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    00651 005.160

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    52mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Pont típusa

    Hagyományos

    Sorozat

    651

    Spirál típusa

    Alacsony spirál

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    86mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál