Ft5225.00
ÁFA nélkül
Ft6635.75
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 605
Rigid, high-heat resistant drill with large helix angle of 35°. Suited for titanium and titanium alloys, stainless steels and heat resisting austenitic steels. Limited suitability for special alloys such as hastaloy, inconel, nimonic etc. Manufactured to DIN338.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 130° |
EAN | 4031093185202 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 4.1mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 00605 004.100 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 43mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | 605 |
Spirál típusa | Magas hélix |
Spirálszög | 35° |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Teljes hossz | 75mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |