noscriptSenator 6.80MM HSS KOVÁCSHENGERELT CSIGAFÚRÓ NORMÁL HOSSZ | Cromwell Tools

Senator

6.80MM HSS KOVÁCSHENGERELT CSIGAFÚRÓ NORMÁL HOSSZ

SKU:

SEN0250127H

Ft511.00

ÁFA nélkül

Ft648.97

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A Senator csigafúrók gyorsacélból, kovácshengerléssel készülnek, mely homogén szemcseszerkezetet eredményez. Ez biztosítja a kivételes szilárdságot és tartósságot. Köszörült csúcsélek a hatékonyabb forgácsolás érdekében. Alkalmas fa, műanyag, karbon és ötvözetlen/gyengén ötvözött acélok fúrására, ahol a köszörült forgácshornyú fúrók forgácsolási hatékonysága nem feltétlenül szükséges. Megfelel a BS328:Part1:1986 és DIN338 Type N szabványok el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Senator

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140159532

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Forgácshorony kialakítása

    Kovácsolt tekercs

    Fúróátmérő, metrikus

    6.8mm

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    69mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Teljes hossz

    109mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál