Guhring

5517 2.80mm CARBIDE SL JOBBER DRILL

SKU:

GUR1582508R

MPN:

05517 002.800

Ft9626.00

ÁFA nélkül

Ft12225.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Series 5517
    For cast steels, grey cast iron, chilled cast iron, austenitic manganese steels, bronzes, light metals and non-ferrous metals. Also for economic machining of abrasive materials (AlSi-alloys), fibre-reinforced plastics and other Duroplastics that cause severe abrasion on cutting lips and lands. Made to BS 328, DIN338RN.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyagminőség

    K30/40

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    4031093578493

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    2.8mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h7

    Gyártó cikkszáma

    05517 002.800

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    33mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Pont típusa

    Négy oldalú

    Sorozat

    5517

    Spirál típusa

    Alacsony spirál

    Teljes hossz

    61mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál