Guhring

205 15.25mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

GUH0250218G

MPN:

00205 015.250

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    4031093017817

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőzoxid

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    15.25mm

    Gyártó cikkszáma

    00205 015.250

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    120mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mélység x Átmérő arány

    5xD

    Pont típusa

    Alap

    Sorozat

    205

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338RN

    Teljes hossz

    178mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál