Ft106.00
ÁFA nélkül
Ft134.62
ÁFÁ-val
27 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A Senator csigafúrók gyorsacélból, kovácshengerléssel készülnek, mely homogén szemcseszerkezetet eredményez. Ez biztosítja a kivételes szilárdságot és tartósságot. Köszörült csúcsélek a hatékonyabb forgácsolás érdekében. Alkalmas fa, műanyag, karbon és ötvözetlen/gyengén ötvözött acélok fúrására, ahol a köszörült forgácshornyú fúrók forgácsolási hatékonysága nem feltétlenül szükséges. Megfelel a BS328:Part1:1986 és DIN338 Type N szabványok el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Senator |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140159105 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Kovácsolt tekercs |
Fúróátmérő, metrikus | 2.5mm |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 30mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Teljes hossz | 57mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |