noscriptBosch S3456XF ALL-PURPOSE SAW BLADES (PKT-5) 2608654406 | Cromwell Tools

Bosch

S3456XF ALL-PURPOSE SAW BLADES (PKT-5)

SKU:

BCH2413456X

MPN:

2608654406

Ft20427.00

ÁFA nélkül

Ft25942.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Total length: 200mm.
    Thickness: 1.25mm.
    Width: 19mm.
    Tooth spacing, progr., min.: 2.1mm.
    Tooth spacing, progr., max.: 4.3mm.
    TPI progr., min.: 6 TPI.
    TPI progr., max.: 12 TPI.
    Tooth design side set, milled.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bosch

    Darabszám

    5

    EAN

    3165140169608

    Felhasználási területek

    Glass Fibre Reinforced Plastic Epoxy (<150 mm) Sheet Metals, Aluminium Profiles (3-18 mm) Wood with Nails/Metal, Chipboard (<150 mm)

    Fog/hüvelyk

    6-12TPI

    Gyártó cikkszáma

    2608654406

    Penge hossza

    200mm

    Tétel

    Dugattyús fűrészlap-készletek

    UNSPSC Code

    27112734

    Vágóél típusa

    Változó dőlésszög