noscriptIndexa STGCR 1212F11 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

STGCR 1212F11 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1065660K

Ft25747.00

ÁFA nélkül

Ft32698.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    STGC R
    90° elhelyezési szög 7°-ban
    pozitív háromszög lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    6.35

    Beillesztés: vágóél hossza

    11

    Betét alakja

    Háromszög

    Betét fajtája

    TCMT

    Betét mérete

    1102

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081222

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    18mm

    Gyártó cikkszáma

    106-5660

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    STGCR 1616H11

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    90

    Nyak hossza

    18mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    16mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    12mm

    Szár szélessége (b)

    12mm

    Szerszámtartó fajtája

    STGC

    Távolság szöge

    7

    Teljes hossz (l1)

    80mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    12mm