Ft28120.00
ÁFA nélkül
Ft35712.40
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
STGC R
90° elhelyezési szög 7°-ban
pozitív háromszög lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 16 |
Betét alakja | Háromszög |
Betét fajtája | TCMT |
Betét mérete | 16T3 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081260 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 22mm |
Gyártó cikkszáma | STGCR2525M16 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | STGCL 2525M16 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 90 |
Nyak hossza | 22mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 32mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szár szélessége (b) | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | STGC |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Bal kéz |
Vágási magasság (h1) | 25mm |