Indexa

STGCR 2020K16 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1065740K

Ft24980.00

ÁFA nélkül

Ft31724.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    STGC R
    90° elhelyezési szög 7°-ban
    pozitív háromszög lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52

    Beillesztés: vágóél hossza

    16

    Betét alakja

    Háromszög

    Betét fajtája

    TCMT

    Betét mérete

    16T3

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081246

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    22mm

    Gyártó cikkszáma

    STGCR2020K16

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    STGCL 2020K16

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    90

    Nyak hossza

    22mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    25mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    20mm

    Szár szélessége (b)

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    STGC

    Távolság szöge

    7

    Teljes hossz (l1)

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    20mm