Ft24617.00
ÁFA nélkül
Ft31263.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
SSSC R
45° elhelyezési szög
7°-ban pozitív négyszög lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 9 |
Betét alakja | Négyzet |
Betét fajtája | SC_T |
Betét mérete | 09T3 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081185 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 11mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SSSCR 1616H09 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 45 |
Nyak hossza | 11mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 16mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 12mm |
Szár szélessége (b) | 12mm |
Szerszámtartó fajtája | SSSC |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 80mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 12mm |