Ft31950.00
ÁFA nélkül
Ft40576.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 8 |
Beillesztés: vágóél hossza | 8 |
Betét alakja | Kerek |
Betét fajtája | RC_M RC_T |
Betét mérete | 0803MO |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081147 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 25mm |
Gyártó cikkszáma | 106-4980 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SSDCN 1212F09 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 90 |
Nyak hossza | 25mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 15.5mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Egyenes |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szár szélessége (b) | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | SSDC |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Semleges |
Vágási magasság (h1) | 25mm |