Ft24572.00
ÁFA nélkül
Ft31206.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 6.35 |
Beillesztés: vágóél hossza | 11 |
Betét alakja | 55° Rombikus |
Betét fajtája | DC_T |
Betét mérete | 702 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081086 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 18mm |
Gyártó cikkszáma | SDNCN1212F07 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SDNCN 1616H11 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 62.5 |
Nyak hossza | 18mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 6mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Egyenes |
Szár magassága (h) | 12mm |
Szár szélessége (b) | 12mm |
Szerszámtartó fajtája | SDNC |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 80mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Semleges |
Vágási magasság (h1) | 16mm |