Indexa

SDNCN 1010E07 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1064720K

Ft27026.00

ÁFA nélkül

Ft34323.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    62.5° approach for 7° positive 55° rhombic inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    6.35

    Beillesztés: vágóél hossza

    7

    Betét alakja

    55° Rombikus

    Betét fajtája

    DC_T

    Betét mérete

    702

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081079

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    16mm

    Gyártó cikkszáma

    SDNCN1010E07

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    SDNCN 1212F07

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    62.5

    Nyak hossza

    16mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    5mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    10mm

    Szár szélessége (b)

    10mm

    Szerszámtartó fajtája

    SDNC

    Távolság szöge

    7

    Teljes hossz (l1)

    70mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Semleges

    Vágási magasság (h1)

    12mm