Ft28140.00
ÁFA nélkül
Ft35737.80
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
SDJC R/L
93° elhelyezési szög 7°-ban pozitív,
55°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 7 |
Betét alakja | 55° Rombikus |
Betét fajtája | DC_T |
Betét mérete | 11T3 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081062 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 22mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SDNCN 0808D07 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 93 |
Nyak hossza | 22mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 32mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szár szélessége (b) | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | SDNC |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Semleges |
Vágási magasság (h1) | 8mm |