noscriptIndexa SDJCR 2525M11 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

SDJCR 2525M11 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1064660K

Ft28140.00

ÁFA nélkül

Ft35737.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    SDJC R/L
    93° elhelyezési szög 7°-ban pozitív,
    55°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52

    Beillesztés: vágóél hossza

    11

    Betét alakja

    55° Rombikus

    Betét fajtája

    DC_T

    Betét mérete

    11T3

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081055

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    22mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    SDJCL 2525M11

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    93

    Nyak hossza

    22mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    SDJC

    Távolság szöge

    7

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm