Ft26671.00
ÁFA nélkül
Ft33872.17
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SCLC R/L
95° elhelyezési
szög 7°-ban pozitív,
80°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 12.7 |
Beillesztés: vágóél hossza | 12 |
Betét alakja | 80° Rombusz |
Betét fajtája | CCMT |
Betét mérete | 1204 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080942 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 25mm |
Gyártó cikkszáma | SCLCR2020K12 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SCLCR 2020K12 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 95 |
Nyak hossza | 25mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | SCLCR |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 20mm |