Ft23580.00
ÁFA nélkül
Ft29946.60
ÁFÁ-val
SCLC R/L
95° elhelyezési
szög 7°-ban pozitív,
80°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 6.35 |
Beillesztés: vágóél hossza | 6 |
Betét alakja | 80° Rombusz |
Betét fajtája | CCMT |
Betét mérete | 602 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080874 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 10mm |
Gyártó cikkszáma | SCLCR1010E06 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SCLCR 1010E06 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 95 |
Nyak hossza | 10mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 12mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 10mm |
Szár szélessége (b) | 10mm |
Szerszámtartó fajtája | SCLCR |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 70mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 10mm |