Ft24990.00
ÁFA nélkül
Ft31737.30
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
SCLC R/L
95° elhelyezési
szög 7°-ban pozitív,
80°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 9 |
Betét alakja | 80° Rombusz |
Betét fajtája | CCMT |
Betét mérete | 09T3 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080935 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 20.5mm |
Gyártó cikkszáma | SCLCL2020K09 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SCLCL 2020K12 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 95 |
Nyak hossza | 20.5mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | SCLCL |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Bal kéz |
Vágási magasság (h1) | 20mm |