Indexa

SCLCL 1616H09 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1064490K

Ft23580.00

ÁFA nélkül

Ft29946.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    SCLC R/L
    95° elhelyezési
    szög 7°-ban pozitív,
    80°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52

    Beillesztés: vágóél hossza

    9

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CCMT

    Betét mérete

    09T3

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080911

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    16mm

    Gyártó cikkszáma

    SCLCL1616H09

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    SCLCL 2020K09

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    95

    Nyak hossza

    16mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    20mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    16mm

    Szár szélessége (b)

    16mm

    Szerszámtartó fajtája

    SCLCL

    Távolság szöge

    7

    Teljes hossz (l1)

    100mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    16mm