noscriptIndexa SCLCL 2525M12 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

SCLCL 2525M12 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1064525K

Ft28170.00

ÁFA nélkül

Ft35775.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    SCLC R/L
    95° elhelyezési
    szög 7°-ban pozitív,
    80°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    12.7

    Beillesztés: vágóél hossza

    12

    Betét alakja

    55° Rombikus

    Betét fajtája

    CCMT

    Betét mérete

    1204

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080966

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    25mm

    Gyártó cikkszáma

    SCLCL2525M12

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    SDJCR 1010E07

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    95

    Nyak hossza

    25mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    SCLCL

    Távolság szöge

    7

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm