noscriptIndexa PSSNR 3232P19 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

PSSNR 3232P19 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1063660K

Ft39341.00

ÁFA nélkül

Ft49963.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    PSSN R/L
    45° eltolt elhelyezési szög negatív négyszög lapkákhoz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SN_A SN_G

    Betét mérete

    1906

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080683

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    42mm

    Gyártó cikkszáma

    PSSNR3232P19

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PSSNR 3232P19

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    40mm

    Megközelítési szög

    45

    Nyak hossza

    42mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    40mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    32mm

    Szár szélessége (b)

    32mm

    Szerszámtartó fajtája

    PSSN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    170mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    32mm