noscriptIndexa PSSNL 2525M12 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

PSSNL 2525M12 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1063570K

Ft33586.00

ÁFA nélkül

Ft42654.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    PSSN R/L
    45° eltolt elhelyezési szög negatív négyszög lapkákhoz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SN_A SN_G

    Betét mérete

    1204

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080676

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    28mm

    Gyártó cikkszáma

    PSSNL2525M12

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PSSNL 2525M12

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    32mm

    Megközelítési szög

    45

    Nyak hossza

    28mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    PSSN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm