Indexa

PSDNN 3225P19 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1063280K

Ft48057.00

ÁFA nélkül

Ft61032.39

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    45° straight approach for negative square inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SN_A SN_G

    Betét mérete

    1906

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080621

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    42mm

    Gyártó cikkszáma

    PSDNN3225P19

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PSDNN 3225P19

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    12.5mm

    Megközelítési szög

    45

    Nyak hossza

    42mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    12.5mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    32mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    PSDN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    170mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Semleges

    Vágási magasság (h1)

    32mm