noscriptIndexa PSDNN 1616H09 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

PSDNN 1616H09 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1063210K

Ft27206.00

ÁFA nélkül

Ft34551.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    45° straight approach for negative square inserts.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SN_A

    Betét mérete

    903

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140364202

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    22mm

    Gyártó cikkszáma

    PSDNN1616H09

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PSDNN 1616H09

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    8mm

    Megközelítési szög

    45

    Nyak hossza

    22mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    8mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    16mm

    Szár szélessége (b)

    16mm

    Szerszámtartó fajtája

    PSDN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    100mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Semleges

    Vágási magasság (h1)

    16mm