Indexa

PDJNR 2525M11 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1062420K

Ft29990.00

ÁFA nélkül

Ft38087.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    PDJN R/L
    93° elhelyezési szög
    negatív 55°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    55° Rombikus

    Betét fajtája

    DN_A DN_G

    Betét mérete

    1104

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080508

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    33mm

    Gyártó cikkszáma

    PDJNR2525M11

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PDJNR 2525M11

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    32mm

    Megközelítési szög

    93

    Nyak hossza

    33mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    PDJN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm