Ft27180.00
ÁFA nélkül
Ft34518.60
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
PDJN R/L
93° elhelyezési szög
negatív 55°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | 55° Rombikus |
Betét fajtája | DN_G |
Betét mérete | 1504 1506 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080485 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 34mm |
Gyártó cikkszáma | PDJNR2020K15 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | PDJNR 2020K15 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Középponttól a vágóhegyig | 25mm |
Megközelítési szög | 93 |
Nyak hossza | 34mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | PDJN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 20mm |