noscriptIndexa PDJNR 2020K11 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

PDJNR 2020K11 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1062380K

Ft27180.00

ÁFA nélkül

Ft34518.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    PDJN R/L
    93° elhelyezési szög
    negatív 55°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    55° Rombikus

    Betét fajtája

    DN_A DN_G

    Betét mérete

    1104

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080478

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    30mm

    Gyártó cikkszáma

    PDJNR2020K11

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PDJNR 2020K11

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    25mm

    Megközelítési szög

    93

    Nyak hossza

    30mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    25mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    20mm

    Szár szélessége (b)

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    PDJN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    20mm