noscriptIndexa PCLNR 2020K09 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

PCLNR 2020K09 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1061980K

Ft29375.00

ÁFA nélkül

Ft37306.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    PCLN R/L
    95° elhelyezési szög negatív
    80°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CN_A CN_G

    Betét mérete

    903

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080379

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    28mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PCLNR 2020K09

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    25mm

    Megközelítési szög

    95

    Nyak hossza

    28mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    25mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    20mm

    Szár szélessége (b)

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    PCLN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    20mm